八ツ矢工業
雪かきワイパー
車に積もった雪をかき落としに 雪の朝の必需品
柄尻にヘラは窓ガラスの霜取りやタイヤハウスの雪落としに便利
用途
除雪
トラスコ品番
520-9416
材質
ヘラ:ABS ゴム:エラストマー、柄:スチールパイプ
幅(mm)
240
全長(mm)
1400
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07371738
28010
¥
2,290
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください