PLUS(プラス)[文具]
個別フォルダ-
内容を書き込んで整理すれば情報活用がさらに容易にできます。
トラスコ品番
196-4474
材質
ファイルカード紙
色
イエロー
規格
A4-E
坪量(g/m
2
)
360
外形寸法(縦×横)(mm)
240×311
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07363216
FL-061IF(10) YL
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください