リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)

リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱) - エスジー工業リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱) - エスジー工業

屋外でもご使用いただけます。
繰り返し使用可能です。
日本製商品です。
ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰返し使用できる再使用可能タイプです。
着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。
メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰返し使用する場合に適しています。
取り外し可能ですので配線の仮止めにも便利です。

用途仮止め用。材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2使用温度範囲(℃)-40~105寸法F(mm)16.2寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2引張強度N(kgf)ループ:294(30.0)引張強度(N)294最小結束径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱内容量1袋(100本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07363880SG-R200W340-427420055(Min)5.0~(Max)55
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メイン画像07363889SG-R250W340-427525070(Min)5.0~(Max)70
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする