信栄物産
ガレージミラー ポール取付タイプ
ミラーセット ポール取付タイプ
用途
道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様
鏡面:飛散防止加工
付属品
ポール用取付パーツ一式
材質
ポール金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス
備考
支柱は別売です
範囲(mm)
25~60
取付金具
ポールタイプ
工具径(mm)
13スパナ
内容量
1セット
注意
※公道(電柱)などに設置の場合 電力会社、市町村などに許可を取ってから取り付けしてください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
質量(kg)
曲面R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07393465
SST310-ポール取付けタイプ
丸型
(ミラー)310Φ
1.37
600
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393481
SST2331-ポール取付けタイプ
角型
(ミラー)230×310
1.29
600
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393630
SST210-ポール取付けタイプ
丸型
(ミラー)210Φ
0.95
250
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393639
SST1924-ポール取付けタイプ
角型
(ミラー)190×240
1.05
300
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393928
SST360-ポール取付けタイプ
丸型
(ミラー)360Φ
1.6
1000
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393937
SST2939-ポール取付けタイプ
角型
(ミラー)290×390
1.66
1000
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください