曜日別特売

ガレージミラー 【B】ブロック挟み込み取付タイプ

ガレージミラー 【B】ブロック挟み込み取付タイプ - 信栄物産ガレージミラー 【B】ブロック挟み込み取付タイプ - 信栄物産ガレージミラー 【B】ブロック挟み込み取付タイプ - 信栄物産ガレージミラー 【B】ブロック挟み込み取付タイプ - 信栄物産ガレージミラー 【B】ブロック挟み込み取付タイプ - 信栄物産ガレージミラー 【B】ブロック挟み込み取付タイプ - 信栄物産ガレージミラー 【B】ブロック挟み込み取付タイプ - 信栄物産ガレージミラー 【B】ブロック挟み込み取付タイプ - 信栄物産

ミラーセット【B】ブロック挟み込み取付タイプ

用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。仕様鏡面:飛散防止加工付属品ブロック挟み込み用取付パーツ一式材質挟み込み金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス取付金具ブロック挟み込みタイプ内容量1セット
注意
※公道(電柱)などに設置の場合 電力会社、市町村などに許可を取ってから取り付けしてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
質量(kg)
範囲(mm)
曲面R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07393526SST310-Bブロック挟み込みタイプ丸型(ミラー)310Φ1.66【B】50~300600
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393535SST2331-Bブロック挟み込みタイプ角型(ミラー)230×3101.58【B】50~300600
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393691SST210-Bブロック挟み込みタイプ丸型(ミラー)210Φ1.25【B】 50~300250
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393700SST1924-Bブロック挟み込みタイプ角型(ミラー)190×2401.35【B】 50~300300
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393989SST360-Bブロック挟み込みタイプ丸型(ミラー)360Φ1.9【B】 50~3001000
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393998SST2939-Bブロック挟み込みタイプ角型(ミラー)290×3901.96【B】 50~3001000
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする