信栄物産
ガレージミラー フェンス挟み込み取付タイプ
フェンス挟み込み取付タイプ
用途
道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様
鏡面:飛散防止加工
付属品
ビス・ワッシャ・ナット付(4本セット)、フェンス用取付パーツ一式
材質
フェンス金具:ステンレス、鏡面:ガラス
寸法t(mm)
フェンス金具:95×80×2.0
取付金具
フェンス挟み込みタイプ
内容量
1セット
注意
※公道(電柱)などに設置の場合 電力会社、市町村などに許可を取ってから取り付けしてください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
質量(kg)
曲面R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07393490
SST310-Aフェンス挟み込みタイプ
丸型
(ミラー)310Φ
1.17
600
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393499
SST2331-Aフェンス挟み込みタイプ
角型
(ミラー)230×310
1.1
600
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393648
SST210-Aフェンス挟み込みタイプ
丸型
(ミラー)210Φ
0.75
250
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393657
SST1924-Aフェンス挟み込みタイプ
角型
(ミラー)190×240
0.9
300
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393946
SST360-Aフェンス挟み込みタイプ
丸型
(ミラー)360Φ
1.4
1000
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393955
SST2939-Aフェンス挟み込みタイプ
角型
(ミラー)290×390
1.46
1000
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください