信栄物産
ガレージミラー 壁付けタイプ
ミラーセット 壁付けタイプ
用途
道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様
鏡面:飛散防止加工
付属品
壁付け用パーツ一式
本体
樹脂 PP
取付金具
壁付タイプ
内容量
1セット
注意
※公道(電柱)などに設置の場合 電力会社、市町村などに許可を取ってから取り付けしてください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
形状
寸法(mm)
質量(kg)
曲面R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07393447
SST310-壁付けタイプ
取付ステー:鉄 焼付塗装、鏡面:ガラス
丸型
(ミラー)310Φ
1.06
600
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393456
SST2331-壁付けタイプ
取付ステー:鉄 焼付塗装、鏡面:ガラス
角型
(ミラー)230×310
0.98
600
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393605
SST210-壁付けタイプ
鏡面:ガラス
丸型
(ミラー)210Φ
0.64
250
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393621
SST1924-壁付けタイプ
鏡面:ガラス
角型
(ミラー)190×240
0.74
300
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393910
SST360-壁付けタイプ
取付ステー:鉄 焼付塗装、鏡面:ガラス
丸型
(ミラー)360Φ
1.29
1000
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393919
SST2939-壁付けタイプ
取付ステー:鉄 焼付塗装、鏡面:ガラス
角型
(ミラー)290×390
1.35
1000
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください