曜日別特売

ガレージミラー 貼り付け取付タイプ

ガレージミラー 貼り付け取付タイプ - 信栄物産ガレージミラー 貼り付け取付タイプ - 信栄物産ガレージミラー 貼り付け取付タイプ - 信栄物産ガレージミラー 貼り付け取付タイプ - 信栄物産ガレージミラー 貼り付け取付タイプ - 信栄物産ガレージミラー 貼り付け取付タイプ - 信栄物産ガレージミラー 貼り付け取付タイプ - 信栄物産ガレージミラー 貼り付け取付タイプ - 信栄物産

ミラーセット 貼り付け取付タイプ

用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。仕様鏡面:飛散防止加工付属品貼り付け用取付パーツ一式材質鏡面:ガラス取付金具貼り付けタイプ内容量1セット
注意
※公道(電柱)などに設置の場合 電力会社、市町村などに許可を取ってから取り付けしてください。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
質量(kg)
曲面R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07393587SST310-貼り付けタイプ丸型(ミラー)310Φ1.32600
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393596SST2331-貼り付けタイプ角型(ミラー)230×3101.24600
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393745SST210-貼り付けタイプ丸型(ミラー)210Φ0.9250
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07393761SST1924-貼り付けタイプ角型(ミラー)190×2401300
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07394059SST360-貼り付けタイプ丸型(ミラー)360Φ1.551000
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07394068SST2939-貼り付けタイプ角型(ミラー)290×3901.611000
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする