曜日別特売

リサイクルカード立 V型

リサイクルカード立 V型 - ベロスリサイクルカード立 V型 - ベロスリサイクルカード立 V型 - ベロスリサイクルカード立 V型 - ベロス

環境に配慮した素材の再生PET樹脂を100%使用しています

用途
会議等の名札の掲示に
POP等の掲示に
材質再生PET樹脂透明内容量1個
注意
※高温、直射日光のあたる所に置いたままにすると、変形する可能性があります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
中紙サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07363311PER-090V426-563890554990×50
230
169
186(税込)
当日出荷
メイン画像07363320PER-120V426-56391206057120×55
300
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07363329PER-180V426-41661807070180×65
450
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07363338PER-200V426-41672009487200×90
570
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする