曜日別特売

リサイクルカード立 T型

リサイクルカード立 T型 - ベロスリサイクルカード立 T型 - ベロスリサイクルカード立 T型 - ベロス

環境に配慮した再生PET樹脂を100%使用しています

用途
会議等での名前や案内板や表示板に
メニューやPOP表示に
材質再生PET樹脂透明内容量1個
注意
※高温、直射日光のあたるところに置いたままにすると、変形することがあります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
中紙サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07363347PER-150T425-847815010855150×105
420
309
340(税込)
当日出荷
メイン画像07363356PER-185T425-848218513355185×130
570
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07363365PER-210T425-848421015359210×150
730
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする