ベロス
リサイクルカード立 L型
環境に配慮した100%再生PET樹脂を使用しています
用途
会議やオフィスの名札に
店舗や社内の案内表示に
材質
再生PET樹脂
色
透明
内容量
1個
注意
※高温、直射日光のあたるところに置いたままにしておくと変形することがあります
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
中紙サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07363241
PER-080L
433-9420
80
25
57
80×55
¥
130
¥
89
¥
98
(税込)
当日出荷
07363250
PER-100L
433-9421
100
32
67
100×65
¥
170
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
07363259
PER-150L
433-9424
150
31
62
150×60
¥
230
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07363277
PER-200L
433-6037
200
41
67
200×65
¥
320
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07363286
PER-250L
433-9425
250
42
82
250×80
¥
470
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07363295
PER-300L
433-9419
300
51
102
300×100
¥
650
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07363225
PER-065L
433-9422
65
42
23
65×40
¥
110
¥
77
¥
85
(税込)
欠品中
07363268
PER-180L
433-9423
180
40
67
180×65
¥
285
¥
209
¥
230
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください