ベルスター
レジンクロスBP10 50本 #180
小型電動ベルトサンダー・エアツールに取り付けて、金属・樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途
バリ取り、ビード取り、サビ取り、キズ取りなど。
トラスコ品番
612-2720
長さ(mm)
330
幅(mm)
10
粒度
180(#)
砥材
A
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07367809
BP10-180S
¥
8,350
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください