アトム
作業用手袋 天然ゴム背抜き手袋
(1件のレビュー)
13ゲージ編みの天然ゴム背抜き手袋です。
フィット感とグリップ力が抜群です。
用途
農作業、園芸作業、運搬、土木、建設などに。
色
ブルー/【リスト】レッド
入数(双)
10
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
13
素材
手袋:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(10双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07363137
BP146-S
683-3767
S
21
7.1
18.4
¥
1,930
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07363146
BP146-M
683-3768
M
22.5
7.5
19
¥
1,930
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
07363155
BP146-L
683-3766
L
24
8.3
22
¥
1,930
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
07363171
BP146-LL
683-3765
LL
25
8.7
22.4
¥
1,930
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください