ALLEX
断熱材カッター
(1件のレビュー)
切りくずが出にくい特殊波刃加工です。
用途
長物の各種断熱材、発砲スチロール等のカットに。
付属品
刃部ビニールケース
トラスコ品番
661-3403
材質
柄:ABS樹脂
全長(mm)
410
刃長(mm)
280
刃厚(mm)
1.5
材質(刃)
ステンレス
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07363381
34105
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください