リバーシブルジョープーラー TMMR

リバーシブルジョープーラー TMMR - SKF(日本エスケイエフ)リバーシブルジョープーラー TMMR - SKF(日本エスケイエフ)

多目的なリバーシブルジョープーラーです。
多目的SKFリバーシブルジョープーラーTMMRシリーズは、軸受内輪・外輪の引抜き作業、ならびにギアやプーリなどのその他部品の引抜き作業用にデザインされています。
プーラーの2本のアームは爪を内向きまたは外向きにして取り付けることができるため、機械工場にとって応用範囲が広く必須のツールとなっています。

用途
軸受内輪・外輪の引抜き用。
ギアやプーリなどの部品の引抜き用。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
爪の届く長さ(mm)
適合範囲(外径)(Φmm)
保証荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07367748TMMR 40F566-1011【爪先端】467【引抜】23-4817
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
07367757TMMR 80F566-1007【爪先端】798【引抜】41-8340
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする