島田電機
防爆型LED携帯電灯
バッテリー式/USB充電・残量表示
トラスコ品番
595-9164
全長(mm)
138
電源
リチウムイオン電池
保護等級
IP68
充電時間
5~6時間
バッテリー容量(Ah)
3.35
外径(mm)
24
明るさ(Lm)
180/90
電球の種類
LED
最大点灯時間
16時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07363645
EXL182R
¥
31,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください