曜日別特売

丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM KIM-8

丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM KIM-8 - 協和丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM KIM-8 - 協和

◎真鍮にクロムメッキを施した金属製のオイルゲージ。・本体は真鍮にクロムメッキ仕上げ、レンズは耐熱強化ガラス、レンズのシールには耐熱、耐薬品性に優れたパッキンを使用しています。◎耐熱:135℃◎耐圧:0.5MPa・耐圧使用(耐圧2.0MPa)もございます。◎KMH型に比較して、さらに耐圧性能が良く、耐熱性に優れています。◎外観はガッチリとしている上に美観で、衝撃に強い製品です。・同製品の採用は、その装置の風格を高めます。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎コンパクト化されていて、取り付けが簡単で、油漏れの心配がありません。◎取付パッキンは平パッキングですが、Oリング仕様もあります。(KIM型)◎フロート入も製作いたします。

形状丸形シリーズKIM寸法A(mm)38寸法F(mm)1.5寸法D(mm)10寸法E(mm)20ねじ寸法G:G1寸法B(mm)Φ42寸法C(mm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07375877KIM-8
5,610
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする