長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ KLM-V

長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ KLM-V - 協和長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ KLM-V - 協和

◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-V型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに設計されていて、取り付けポルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めることで、油漏れを止められます。◎バルブ付取り付けボルトを使用している他は、KLM型と同じです。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎KLM型同様に、取り付けピッチの長さに応じて中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。◎ロングタイプ・ロングタイプは、同ーピッチの製品を 2本接続した形を標準としています。・中央の接続本体(Joint)により、500~1,000の製品を2本接続した形になるため、取り付けると安定度が増します。

形状長形内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
寸法A(mm)
ねじ寸法
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07387987KLM-1000V-M10KLM-V1000D:M10×1.501035935
101,000
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
07387996KLM-1000V-M12KLM-V1000D:M12×1.751035935
101,000
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388005KLM-1100V-M10KLM-V(ロングタイプ)1100D:M10×1.501135485
119,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388021KLM-1100V-M12KLM-V(ロングタイプ)1100D:M12×1.751135485
119,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388030KLM-1200V-M10KLM-V(ロングタイプ)1200D:M10×1.501235535
121,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388039KLM-1200V-M12KLM-V(ロングタイプ)1200D:M12×1.751235535
121,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388048KLM-1300V-M10KLM-V(ロングタイプ)1300D:M10×1.501335585
128,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388057KLM-1300V-M12KLM-V(ロングタイプ)1300D:M12×1.751335585
128,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388066KLM-1400V-M10KLM-V(ロングタイプ)1400D:M10×1.501435635
133,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388075KLM-1400V-M12KLM-V(ロングタイプ)1400D:M12×1.751435635
133,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388091KLM-1500V-M10KLM-V(ロングタイプ)1500D:M10×1.501535685
142,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388100KLM-1500V-M12KLM-V(ロングタイプ)1500D:M12×1.751535685
142,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388109KLM-150V-M10KLM-V150D:M10×1.5018585
53,900
50,980
56,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388118KLM-150V-M12KLM-V150D:M12×1.7518585
53,900
50,980
56,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388127KLM-1600V-M10KLM-V(ロングタイプ)1600D:M10×1.501635735
147,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388136KLM-1600V-M12KLM-V(ロングタイプ)1600D:M12×1.751635735
147,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388145KLM-1700V-M10KLM-V(ロングタイプ)1700D:M10×1.501735785
153,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388161KLM-1700V-M12KLM-V(ロングタイプ)1700D:M12×1.751735785
153,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388170KLM-1800V-M10KLM-V(ロングタイプ)1800D:M10×1.501835835
157,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388179KLM-1800V-M12KLM-V(ロングタイプ)1800D:M12×1.751835835
157,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388188KLM-1900V-M10KLM-V(ロングタイプ)1900D:M10×1.501935885
168,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388197KLM-1900V-M12KLM-V(ロングタイプ)1900D:M12×1.751935885
168,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388206KLM-2000V-M10KLM-V(ロングタイプ)2000D:M10×1.502035935
175,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388215KLM-2000V-M12KLM-V(ロングタイプ)2000D:M12×1.752035935
175,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388231KLM-200V-M10KLM-V200D:M10×1.50235135
55,000
51,980
57,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388240KLM-200V-M12KLM-V200D:M12×1.75235135
55,000
51,980
57,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388249KLM-250V-M10KLM-V250D:M10×1.50285185
57,000
53,980
59,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388258KLM-250V-M12KLM-V250D:M12×1.75285185
57,000
53,980
59,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388267KLM-300V-M10KLM-V300D:M10×1.50335235
59,400
55,980
61,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388276KLM-300V-M12KLM-V300D:M12×1.75335235
59,400
55,980
61,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388285KLM-350V-M10KLM-V350D:M10×1.50385285
63,300
59,980
65,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388301KLM-350V-M12KLM-V350D:M12×1.75385285
63,300
59,980
65,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388310KLM-400V-M10KLM-V400D:M10×1.50435335
67,600
63,980
70,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388319KLM-400V-M12KLM-V400D:M12×1.75435335
67,600
63,980
70,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388328KLM-450V-M10KLM-V450D:M10×1.50485385
71,200
67,980
74,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388337KLM-450V-M12KLM-V450D:M12×1.75485385
71,200
67,980
74,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388346KLM-500V-M10KLM-V500D:M10×1.50535435
75,500
71,980
79,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388355KLM-500V-M12KLM-V500D:M12×1.75535435
75,500
71,980
79,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388371KLM-550V-M10KLM-V550D:M10×1.50585485
77,400
73,980
81,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388380KLM-550V-M12KLM-V550D:M12×1.75585485
77,400
73,980
81,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388389KLM-600V-M10KLM-V600D:M10×1.50635535
78,600
74,980
82,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388398KLM-600V-M12KLM-V600D:M12×1.75635535
78,600
74,980
82,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388407KLM-650V-M10KLM-V650D:M10×1.50685585
80,200
75,980
83,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388416KLM-650V-M12KLM-V650D:M12×1.75685585
80,200
75,980
83,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388425KLM-700V-M10KLM-V700D:M10×1.50735635
83,700
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388441KLM-700V-M12KLM-V700D:M12×1.75735635
83,700
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388450KLM-750V-M10KLM-V750D:M10×1.50785685
87,700
82,980
91,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388459KLM-750V-M12KLM-V750D:M12×1.75785685
87,700
82,980
91,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388468KLM-800V-M10KLM-V800D:M10×1.50835735
91,200
86,980
95,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388477KLM-800V-M12KLM-V800D:M12×1.75835735
91,200
86,980
95,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする