長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B

長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B - 協和長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B - 協和長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B - 協和長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B - 協和長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B - 協和
(1件のレビュー)

◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・外観上、非常にデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。

形状長形内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公差
シリーズ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07376315KLA-140A-A-M10フロート:黒A:±0.40KLA-A-A14022
6,180
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
07376331KLA-140A-A-M10-Rフロート:赤A:±0.40KLA-A-A14022
6,530
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376340KLA-140B-A-M12フロート:黒A:±0.40KLA-B-A14026
6,660
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
07376349KLA-150A-A-M10フロート:黒A:±0.40KLA-A-A15022
6,700
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376358KLA-150A-A-M10-Rフロート:赤A:±0.40KLA-A-A15022
7,050
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
07376367KLA-150A-C-M10-Rフロート:赤A:±0.40KLA-A-C15022
6,700
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
07376376KLA-180A-C-M10-Rフロート:赤A:±0.40KLA-A-C18022
7,700
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376385KLA-200A-C-M10-Rフロート:赤A:±0.40KLA-A-C20022
8,740
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376401KLA-200B-A-M10フロート:黒A:±0.45KLA-B-A20026
9,220
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376410KLA-50A-A-M10フロート:黒A:±0.35KLA-A-A5022
3,700
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376419KLA-50A-A-M8フロート:黒A:±0.35KLA-A-A5022
3,700
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376428KLA-50A-C-M10フロート:黒A:±0.35KLA-A-C5022
3,440
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376437KLA-50A-C-M10-Rフロート:赤A:±0.35KLA-A-C5022
3,740
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
07376446KLA-60A-A-M10フロート:黒A:±0.35KLA-A-A6022
4,000
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376455KLA-60A-C-M10-Rフロート:赤A:±0.35KLA-A-C6022
4,000
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
07376471KLA-70A-A-M10フロート:黒A:±0.35KLA-A-A7022
4,270
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376480KLA-70A-A-M10-Rフロート:赤A:±0.35KLA-A-A7022
4,570
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376489KLA-70A-A-M8フロート:黒A:±0.35KLA-A-A7022
4,270
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376498KLA-80A-A-M10フロート:黒A:±0.35KLA-A-A8022
4,440
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
07376507KLA-80A-A-M10-Rフロート:赤A:±0.35KLA-A-A8022
4,740
4,498
4,948(税込)
当日出荷
07376516KLA-80A-A-M8フロート:黒A:±0.35KLA-A-A8022
4,440
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376525KLA-80A-C-M10-Rフロート:赤A:±0.35KLA-A-C8022
4,440
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376541KLA-100A-A-M10フロート:黒A:±0.40KLA-A-A10022
4,960
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
07376550KLA-100A-A-M10-Rフロート:赤A:±0.40KLA-A-A10022
5,180
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376559KLA-100A-A-M8フロート:黒A:±0.40KLA-A-A10022
4,960
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
07376568KLA-100A-C-M10フロート:黒A:±0.40KLA-A-C10022
4,660
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376577KLA-100A-C-M10-Rフロート:赤A:±0.40KLA-A-C10022
4,960
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376586KLA-100A-C-M8フロート:黒A:±0.40KLA-A-C10022
4,660
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376595KLA-100B-A-M10フロート:黒A:±0.40KLA-B-A10026
5,480
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376611KLA-100B-A-M12フロート:黒A:±0.40KLA-B-A10026
5,700
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376620KLA-120A-A-M10フロート:黒A:±0.40KLA-A-A12022
5,920
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376629KLA-120A-A-M10-Rフロート:赤A:±0.40KLA-A-A12022
6,180
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
07376638KLA-120A-A-M8フロート:黒A:±0.40KLA-A-A12022
5,920
5,598
6,158(税込)
23日以内出荷
返品不可
07376647KLA-120A-C-M10フロート:黒A:±0.40KLA-A-C12022
5,480
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376656KLA-120A-C-M10-Rフロート:赤A:±0.40KLA-A-C12022
5,790
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
07377076KLA-200A-A-M10-Rフロート:赤A:±0.40KLA-A-A20022
9,000
8,598
9,458(税込)
23日以内出荷
返品不可
07377085KLA-200A-A-M8フロート:黒A:±0.40KLA-A-A20022
8,700
8,298
9,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
07377101KLA-200A-C-M10フロート:黒A:±0.40KLA-A-C20022
8,440
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
07377110KLA-300A-A-M10フロート:黒A:±0.40KLA-A-A30022
13,700
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
07377119KLA-300A-A-M8フロート:黒A:±0.40KLA-A-A30022
13,700
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
07377128KLA-300A-C-M10フロート:黒A:±0.40KLA-A-C30022
13,200
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
07377137KLA-40A-A-M10フロート:黒A:±0.35KLA-A-A4022
3,480
3,298
3,628(税込)
23日以内出荷
返品不可
07377146KLA-40A-A-M8フロート:黒A:±0.35KLA-A-A4022
3,480
3,298
3,628(税込)
23日以内出荷
返品不可
07377155KLA-40A-C-M10フロート:黒A:±0.35KLA-A-C4022
3,140
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
07377171KLA-40A-C-M8フロート:黒A:±0.35KLA-A-C4022
3,140
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
07377180KLA-50A-C-M8フロート:黒A:±0.35KLA-A-C5022
3,440
3,298
3,628(税込)
23日以内出荷
返品不可
07377189KLA-60A-A-M8フロート:黒A:±0.35KLA-A-A6022
4,000
3,798
4,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
07377198KLA-60A-C-M10フロート:黒A:±0.35KLA-A-C6022
3,660
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
07377207KLA-60A-C-M8フロート:黒A:±0.35KLA-A-C6022
3,660
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
07377216KLA-70A-C-M10フロート:黒A:±0.35KLA-A-C7022
4,000
3,798
4,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: メンテナンス作業
製造業

設備メーカーに取り寄せ依頼すると高く納期も掛かる為
モノタロウで購入、寸法図もあり型式調べも容易でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする