曜日別特売

パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-G

パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-G - 協和パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-G - 協和

◎ゲージ管にパイレックスガラスを使用しており耐熱・耐薬品性に優れています。・本体は特殊合成樹脂、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用していますので、 135℃の温度に耐えます◎金属製オイルゲージに匹敵する耐圧、耐熱、耐薬品性をもつオイルゲージです。・金属製と比べ、安価です。◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、液面がはっきり見えます。◎耐熱:135℃◎耐圧:1.5 MPa

形状パイプ式内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公差
寸法H(mm)
シリーズ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07383139KLPD-100G-M10A:±0.4020KLPD-G(本体小型)10033
10,700
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383148KLPD-100G-M8A:±0.4020KLPD-G(本体小型)10033
10,700
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383157KLPD-120G-M10A:±0.4020KLPD-G(本体小型)12033
12,000
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383166KLPD-120G-M8A:±0.4020KLPD-G(本体小型)12033
12,000
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383175KLPD-150G-M10A:±0.4020KLPD-G(本体小型)15033
12,700
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383191KLPD-150G-M8A:±0.4020KLPD-G(本体小型)15033
12,700
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383200KLPD-200G-M10A:±0.4532KLPD-G20047
16,000
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383209KLPD-200G-M12A:±0.4532KLPD-G20047
16,000
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383218KLPD-200G-M14A:±0.4532KLPD-G20047
16,000
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383227KLPD-200G-M16A:±0.4532KLPD-G20047
16,000
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383236KLPD-250G-M10A:±0.4532KLPD-G25047
19,700
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383245KLPD-250G-M12A:±0.4532KLPD-G25047
19,700
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383261KLPD-250G-M14A:±0.4532KLPD-G25047
19,700
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383270KLPD-250G-M16A:±0.4532KLPD-G25047
19,700
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383279KLPD-300G-M10A:±0.4532KLPD-G30047
23,000
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383288KLPD-300G-M12A:±0.4532KLPD-G30047
23,000
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383297KLPD-300G-M14A:±0.4532KLPD-G30047
23,000
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383306KLPD-300G-M16A:±0.4532KLPD-G30047
23,000
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383315KLPD-350G-M10A:±0.5032KLPD-G35047
26,000
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383331KLPD-350G-M12A:±0.5032KLPD-G35047
26,000
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383340KLPD-350G-M14A:±0.5032KLPD-G35047
26,000
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383349KLPD-350G-M16A:±0.5032KLPD-G35047
26,000
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383358KLPD-400G-M10A:±0.5032KLPD-G40047
28,700
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383367KLPD-400G-M12A:±0.5032KLPD-G40047
28,700
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383376KLPD-400G-M14A:±0.5032KLPD-G40047
28,700
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383385KLPD-400G-M16A:±0.5032KLPD-G40047
28,700
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383401KLPD-450G-M10A:±0.5032KLPD-G45047
32,700
30,980
34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383410KLPD-450G-M12A:±0.5032KLPD-G45047
32,700
30,980
34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383419KLPD-450G-M14A:±0.5032KLPD-G45047
32,700
30,980
34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383428KLPD-450G-M16A:±0.5032KLPD-G45047
32,700
30,980
34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383437KLPD-500G-M10A:±0.5032KLPD-G50047
36,400
34,980
38,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383446KLPD-500G-M12A:±0.5032KLPD-G50047
36,400
34,980
38,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383455KLPD-500G-M14A:±0.5032KLPD-G50047
36,400
34,980
38,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07383471KLPD-500G-M16A:±0.5032KLPD-G50047
36,400
34,980
38,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする