曜日別特売

長形オイルゲージ(樹脂製) 温度計付きオイルゲージ KLVT

長形オイルゲージ(樹脂製) 温度計付きオイルゲージ KLVT - 協和長形オイルゲージ(樹脂製) 温度計付きオイルゲージ KLVT - 協和

◎この製品は長形オイルゲージシリーズの温度計付オイルゲージの標準タイプで、バイメタル式温度計付オイルゲージです。◎通油部を中央に配置し、目盛部分と通油部を分離しました。・そのため、油の種類、汚れの程度に関係なく、油量の確認ができやすくなりました。◎通油部にはフロート(赤)が入っていて、油面が読み取りやすくなっています。◎バイメタル温度計を使用し、取り付けボルトと温度計が一体化した、コンパクトな設計です。◎取り付けボルト・セット部に耐熱強化樹脂、オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎KL型同様、オイル窓部分の裏面には、白色印刷を施しています。◎耐熱は、80~90℃までで使用してください。

形状長形シリーズKLVT内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
ねじ寸法
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07377530KLVT-100-M12100D:M12×1.7512666
14,400
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
07377539KLVT-150-M10150D:M10×1.5176116
16,800
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
07377548KLVT-150-M12150D:M12×1.75176116
16,800
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
07377557KLVT-70-M1070D:M10×1.59636
13,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
07377566KLVT-70-M1270D:M12×1.759636
13,400
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
07377521KLVT-100-M10100D:M10×1.512666
14,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07377521KLVT-100-M1046151034KLVT-100-M10画像準備中標準型温度計付オイルゲージ協和1個
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする