L型オイルゲージ(金属製) L型自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVL

L型オイルゲージ(金属製) L型自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVL - 協和L型オイルゲージ(金属製) L型自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVL - 協和

◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLM-AVL 型は今まで長い間製作されていました、L型オイルゲージに自動ストップバルブ機構(AV)を組み込んだオイルゲージです。・本体内に自動ストップバルブが、コンパクトに組み込まれているため、全体の大きさは、ほとんどL型と同じです。・万一、ゲージ管が破損しても、バルブ機構が自動的に作動し、液体の流出から起こる危険を防ぎ、安全を守ります。◎耐熱:135℃◎ゲージ管内には、液面の位置を見やすくするため、フロートを入れることができます。

形状L型内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
寸法D(mm)
寸法E(mm)
ねじ寸法
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07385081KLM-100AVL2KLM-AVL21416G:G1/4127
16,900
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385090KLM-100AVL3KLM-AVL31619G:G3/8127
17,300
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385099KLM-100AVL4KLM-AVL42123G:G1/2127
18,500
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385108KLM-125AVL2KLM-AVL21416G:G1/4152
18,500
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385117KLM-125AVL3KLM-AVL31619G:G3/8152
19,300
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385126KLM-125AVL4KLM-AVL42123G:G1/2152
20,900
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385135KLM-150AVL2KLM-AVL21416G:G1/4177
20,500
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385151KLM-150AVL3KLM-AVL31619G:G3/8177
21,700
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385160KLM-150AVL4KLM-AVL42123G:G1/2177
22,800
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385169KLM-200AVL2KLM-AVL21416G:G1/4227
23,200
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385178KLM-200AVL3KLM-AVL31619G:G3/8227
24,800
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385187KLM-200AVL4KLM-AVL42123G:G1/2227
27,200
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385196KLM-250AVL2KLM-AVL21416G:G1/4277
27,200
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385205KLM-250AVL3KLM-AVL31619G:G3/8277
28,700
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385221KLM-250AVL4KLM-AVL42123G:G1/2277
29,900
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385230KLM-300AVL2KLM-AVL21416G:G1/4327
32,300
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385239KLM-300AVL3KLM-AVL31619G:G3/8327
33,400
31,980
35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385248KLM-300AVL4KLM-AVL42123G:G1/2327
34,200
32,980
36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385257KLM-350AVL2KLM-AVL21416G:G1/4377
35,000
32,980
36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385266KLM-350AVL3KLM-AVL31619G:G3/8377
35,800
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385275KLM-350AVL4KLM-AVL42123G:G1/2377
37,000
34,980
38,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385291KLM-400AVL2KLM-AVL21416G:G1/4427
36,600
34,980
38,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385300KLM-400AVL3KLM-AVL31619G:G3/8427
37,400
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385309KLM-400AVL4KLM-AVL42123G:G1/2427
38,500
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385318KLM-450AVL2KLM-AVL21416G:G1/4477
38,900
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385327KLM-450AVL3KLM-AVL31619G:G3/8477
39,300
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385336KLM-450AVL4KLM-AVL42123G:G1/2477
40,900
38,980
42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385345KLM-500AVL2KLM-AVL21416G:G1/4527
40,100
37,980
41,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385361KLM-500AVL3KLM-AVL31619G:G3/8527
40,900
38,980
42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385370KLM-500AVL4KLM-AVL42123G:G1/2527
42,500
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385379KLM-550AVL2KLM-AVL21416G:G1/4577
45,200
42,980
47,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385388KLM-550AVL3KLM-AVL31619G:G3/8577
46,800
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385397KLM-550AVL4KLM-AVL42123G:G1/2577
46,800
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385406KLM-600AVL2KLM-AVL21416G:G1/4627
48,000
45,980
50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385415KLM-600AVL3KLM-AVL31619G:G3/8627
49,200
46,980
51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385431KLM-600AVL4KLM-AVL42123G:G1/2627
49,900
46,980
51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする