曜日別特売

パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N

パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N - 協和パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N - 協和

◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎標準タイプのパイプ式オイルゲージです。・一般オイル向けの製品となります。◎ゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐熱:100℃・本体は耐熱強化樹脂製で使用温度は、100℃です。◎耐圧:0.3MPa◎KLPC-N型オイルゲージは、KLPC型のゲージ管に縦赤線の印刷の無いシリーズです。・パイプに指示線を複数入れる事ができます。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎標準品のパイプはポリカーボネイト樹脂製ですがアクリル樹脂、PSF樹脂製等、用途に応じて対応可能です。

形状パイプ式内容量1個
全31種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
シリーズ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07376690KLPC-200N-M10KLPC-N200242431
4,930
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
07381267KLPC-1000N-M10KLPC-N1000242431
13,000
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381276KLPC-1000N-M12KLPC-N1000242431
13,300
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381285KLPC-100N-M10KLPC-N100242431
4,220
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381301KLPC-100N-M12KLPC-N100242431
4,540
4,298
4,728(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381310KLPC-100N-M8KLPC-N(本体小型)100202025.5
4,080
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
07381319KLPC-120N-M8KLPC-N(本体小型)120202025.5
4,290
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381328KLPC-150N-M10KLPC-N150242431
4,680
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381337KLPC-150N-M12KLPC-N150242431
5,000
4,798
5,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381346KLPC-150N-M8KLPC-N(本体小型)150202025.5
4,470
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381355KLPC-200N-M12KLPC-N200242431
5,250
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381371KLPC-250N-M10KLPC-N250242431
5,400
5,098
5,608(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381380KLPC-250N-M12KLPC-N250242431
5,720
5,398
5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381389KLPC-300N-M10KLPC-N300242431
6,080
5,798
6,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381398KLPC-300N-M12KLPC-N300242431
6,400
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381407KLPC-350N-M10KLPC-N350242431
6,470
6,098
6,708(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381416KLPC-350N-M12KLPC-N350242431
6,790
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381425KLPC-400N-M10KLPC-N400242431
6,970
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381441KLPC-400N-M12KLPC-N400242431
7,290
6,898
7,588(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381450KLPC-450N-M10KLPC-N450242431
7,360
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381459KLPC-450N-M12KLPC-N450242431
7,680
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381468KLPC-500N-M10KLPC-N500242431
7,750
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381477KLPC-500N-M12KLPC-N500242431
8,080
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381486KLPC-600N-M10KLPC-N600242431
9,360
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381495KLPC-600N-M12KLPC-N600242431
9,680
9,198
10,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381511KLPC-700N-M10KLPC-N700242431
10,200
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381520KLPC-700N-M12KLPC-N700242431
10,500
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381529KLPC-800N-M10KLPC-N800242431
11,400
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381538KLPC-800N-M12KLPC-N800242431
11,700
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381547KLPC-900N-M10KLPC-N900242431
12,200
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381556KLPC-900N-M12KLPC-N900242431
12,500
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする