曜日別特売

長形オイルゲージ(金属製) 温度計付オイルゲージ KLM-T

長形オイルゲージ(金属製) 温度計付オイルゲージ KLM-T - 協和長形オイルゲージ(金属製) 温度計付オイルゲージ KLM-T - 協和

◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎金属製オイルゲージKLM型シリーズの温度計付オイルゲージです。◎KLPD-GT型と同様、取り付けボルトと温度計が一体となった、非常にコンパクトな設計です。・KLM-TM型には小型温度計、KLM-T型には大型温度計)◎取り付けは、KLM型、KLPD-GT型と同じですから、非常に簡単です。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.0MPa

形状長形内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法A(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
H
シリーズ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07391505KLM-100TM-M10M10×1.50KLM-TM(本体小型)1003317
23,600
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
07391521KLM-120TM-M10M10×1.50KLM-TM(本体小型)1203317
25,600
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
07391530KLM-150T-M12M12×1.75KLM-T1504725
40,500
37,980
41,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
07391539KLM-150TM-M10M10×1.50KLM-TM(本体小型)1503317
26,800
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
07391548KLM-200T-M12M12×1.75KLM-T2004725
41,300
38,980
42,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
07391557KLM-250T-M12M12×1.75KLM-T2504725
43,700
41,980
46,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
07391566KLM-300T-M12M12×1.75KLM-T3004725
45,200
42,980
47,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
07391575KLM-350T-M12M12×1.75KLM-T3504725
47,600
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
07391591KLM-400T-M12M12×1.75KLM-T4004725
50,700
47,980
52,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
07391600KLM-450T-M12M12×1.75KLM-T4504725
55,000
51,980
57,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
07391609KLM-500T-M12M12×1.75KLM-T5004725
58,600
55,980
61,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする