曜日別特売

I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I

I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I - 協和I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I - 協和

◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。・KLM-I型はKLM-L型と同じ機能で、垂直に取り付けて使用するオイルゲージです。・KLM-L型に改良を加え、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのが KLM-I(タテ)型です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています

形状I型内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07376805KLM-100I2KLM-I210010414H:R1/4
7,860
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376821KLM-100I3KLM-I310010414H:R3/8
9,040
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376830KLM-100I4KLM-I410010420H:R1/2
11,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376839KLM-125I1KLM-I112512914H:R1/8
9,040
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376848KLM-150I2KLM-I215015414H:R1/4
10,300
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376857KLM-150I3KLM-I315015414H:R3/8
11,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
07376866KLM-150I4KLM-I415015420H:R1/2
13,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376875KLM-200I3KLM-I320020414H:R3/8
13,800
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
07376891KLM-200I4KLM-I420020420H:R1/2
16,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376900KLM-250I4KLM-I425025420H:R1/2
18,100
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07376909KLM-75I2KLM-I2757914H:R1/4
7,470
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
07385440KLM-125I2KLM-I212512914H:R1/4
9,040
8,598
9,458(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385449KLM-125I3KLM-I312512914H:R3/8
9,830
9,298
10,228(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385458KLM-125I4KLM-I412512920H:R1/2
12,600
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385467KLM-200I2KLM-I220020414H:R1/4
13,000
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385476KLM-250I2KLM-I225025414H:R1/4
16,200
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385485KLM-250I3KLM-I325025414H:R3/8
16,900
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385501KLM-300I2KLM-I230030414H:R1/4
21,300
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385510KLM-300I3KLM-I330030414H:R3/8
22,000
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385519KLM-300I4KLM-I430030420H:R1/2
22,400
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385528KLM-50I2KLM-I2505414H:R1/4
6,680
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385537KLM-50I3KLM-I3505414H:R3/8
7,080
6,698
7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385546KLM-50I4KLM-I4505420H:R1/2
10,300
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385555KLM-75I3KLM-I3757914H:R3/8
7,860
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385571KLM-75I4KLM-I4757920H:R1/2
11,400
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする