曜日別特売

丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ(ステンレス製) KIM-ARS

丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ(ステンレス製) KIM-ARS - 協和丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ(ステンレス製) KIM-ARS - 協和

◎ステンレス製の金属製オイルゲージです。◎KIM型に比較して、さらに耐圧性能が良く、耐熱性、耐薬品性に優れた最上級品です。◎本体はSUS304、レンズに特殊耐熱強化ガラス、レンズのシールには耐熱、耐薬品性に優れたテフロンパッキンを使用しています。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.0MPa◎外観はガッチリとしている上に美観で、衝撃に強い製品です。・同製品の採用は、その装置の風格を高めます。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎コンパクト化されていて、取り付けが簡単で、油漏れの心配がありません。

形状丸形シリーズKIM-ARS寸法F(mm)2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
ねじ寸法
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07375947KIM-4ARS2710.519.5G:G1/2Φ30
14,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
07375956KIM-6ARS3210.520G:G3/4Φ35
16,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
07375965KIM-8ARS381121G:G1Φ43
18,900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
07377496KIM-10ARS461123G:G1・1/4Φ51
27,500
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
07377505KIM-12ARS541123G:G1・1/2Φ59
31,500
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする