曜日別特売

丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM-AR

丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM-AR - 協和丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM-AR - 協和

◎真鍮にクロムメッキを施した金是奥セリオイルゲージMIK型の廉価版です。◎KIM-AR型は、KIM型の機能を維持しながら、コスト面で安価を目的に製作したものです。◎耐熱:135℃◎耐圧:0.5MPa。・KIM型と同じく耐圧仕様も用意しています。(4・6・8号)◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。

形状丸形シリーズKIM-AR寸法F(mm)1.5内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法A(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
ねじ寸法
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07375886KIM-10AR461123G:G1・1/4Φ51
12,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
07375895KIM-2AR20918G:G1/4Φ23
2,540
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
07375911KIM-3AR23918G:G3/8Φ26
2,680
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
07375920KIM-4AR279.518.5G:G1/2Φ30
2,750
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
07375929KIM-6AR329.519G:G3/4Φ36
3,430
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
07375938KIM-8AR381020G:G1Φ43
4,790
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
07377487KIM-12AR541123G:G1・1/2Φ59
15,200
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする