曜日別特売

長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF100

長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF100 - 協和長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF100 - 協和

◎着脱アダプター付のフランジです。・KLM型等の長形オイルゲージは、長期間の使用によるゲージ管の汚れや、不慮の破損に対し分解手入れや部品の交換が、簡単にできますが、この時には油槽の油抜きが、必要になります。・KMA-A・F型は、着脱時バルブの開閉を自動的に行うため、この油抜き作業を必要としません。◎取り付け寸法はJISに基づきKLPD-G型・KLPD-GV型、KLM型、KLM-V型、KLM-AV型が取り付け可能です。◎本体は鉄(SS400)にクロムメッキ仕上げ、弁パッキンにフッ素ゴムを使用しています。◎100A・S型は本体がステンレス製、各パッキン類にテフロンを使用しています。

形状長形シリーズKMA-A・F寸法A(mm)100寸法D(mm)15寸法B(mm)75寸法C(mm)14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07377460KMA-AF100
24,500
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする