曜日別特売

長形オイルゲージ(金属製) 自動(二重)ストップバルブ付きオイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-AVA

長形オイルゲージ(金属製) 自動(二重)ストップバルブ付きオイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-AVA - 協和長形オイルゲージ(金属製) 自動(二重)ストップバルブ付きオイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-AVA - 協和

◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-AV型に着脱アダプターを付属させた製品です。・オイルゲージ着脱時の油抜き作業の不便を解消します。◎KLM-AV型(KLM-AVA型)オイルゲージは、金属製オイルゲージ KLM型シリーズの自動ストップバルブ機構付オイルゲージです。・自動ストップバルブ機構と併せて、手動バルブ付取り付けボルトを採用した二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。

形状長形内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
D
シリーズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07390665KLM-1000AVA-G1/2G1/2KLM-AVA10001041.5904
119,000
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390681KLM-1000AVA-G3/4G3/4KLM-AVA10001041.5904
119,000
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390690KLM-1000AVA-G3/8G3/8KLM-AVA10001041.5904
119,000
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390699KLM-1100AVA-G1/2G1/2KLM-AVA(ロングタイプ)11001141.5454
146,000
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390708KLM-1100AVA-G3/4G3/4KLM-AVA(ロングタイプ)11001141.5454
146,000
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390717KLM-1100AVA-G3/8G3/8KLM-AVA(ロングタイプ)11001141.5454
146,000
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390726KLM-1200AVA-G1/2G1/2KLM-AVA(ロングタイプ)12001241.5504
149,000
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390735KLM-1200AVA-G3/4G3/4KLM-AVA(ロングタイプ)12001241.5504
149,000
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390751KLM-1200AVA-G3/8G3/8KLM-AVA(ロングタイプ)12001241.5504
149,000
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390760KLM-1300AVA-G1/2G1/2KLM-AVA(ロングタイプ)13001341.5554
157,000
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390769KLM-1300AVA-G3/4G3/4KLM-AVA(ロングタイプ)13001341.5554
157,000
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390778KLM-1300AVA-G3/8G3/8KLM-AVA(ロングタイプ)13001341.5554
157,000
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390787KLM-1400AVA-G1/2G1/2KLM-AVA(ロングタイプ)14001441.5604
164,000
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390796KLM-1400AVA-G3/4G3/4KLM-AVA(ロングタイプ)14001441.5604
164,000
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390805KLM-1400AVA-G3/8G3/8KLM-AVA(ロングタイプ)14001441.5604
164,000
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390821KLM-1500AVA-G1/2G1/2KLM-AVA(ロングタイプ)15001541.5654
171,000
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390830KLM-1500AVA-G3/4G3/4KLM-AVA(ロングタイプ)15001541.5654
171,000
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390839KLM-1500AVA-G3/8G3/8KLM-AVA(ロングタイプ)15001541.5654
171,000
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390848KLM-150AVA-G1/2G1/2KLM-AVA150191.554
73,100
68,980
75,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390857KLM-150AVA-G3/4G3/4KLM-AVA150191.554
73,100
68,980
75,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390866KLM-150AVA-G3/8G3/8KLM-AVA150191.554
73,100
68,980
75,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390875KLM-1600AVA-G1/2G1/2KLM-AVA(ロングタイプ)16001641.5704
177,000
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390891KLM-1600AVA-G3/4G3/4KLM-AVA(ロングタイプ)16001641.5704
177,000
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390900KLM-1600AVA-G3/8G3/8KLM-AVA(ロングタイプ)16001641.5704
177,000
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390909KLM-1700AVA-G1/2G1/2KLM-AVA(ロングタイプ)17001741.5754
185,000
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390918KLM-1700AVA-G3/4G3/4KLM-AVA(ロングタイプ)17001741.5754
185,000
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390927KLM-1700AVA-G3/8G3/8KLM-AVA(ロングタイプ)17001741.5754
185,000
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390936KLM-1800AVA-G1/2G1/2KLM-AVA(ロングタイプ)18001841.5804
187,000
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390945KLM-1800AVA-G3/4G3/4KLM-AVA(ロングタイプ)18001841.5804
187,000
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390961KLM-1800AVA-G3/8G3/8KLM-AVA(ロングタイプ)18001841.5804
187,000
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390970KLM-1900AVA-G1/2G1/2KLM-AVA(ロングタイプ)19001941.5854
196,000
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390979KLM-1900AVA-G3/4G3/4KLM-AVA(ロングタイプ)19001941.5854
196,000
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390988KLM-1900AVA-G3/8G3/8KLM-AVA(ロングタイプ)19001941.5854
196,000
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07390997KLM-2000AVA-G1/2G1/2KLM-AVA(ロングタイプ)20002041.5904
205,000
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07391006KLM-2000AVA-G3/4G3/4KLM-AVA(ロングタイプ)20002041.5904
205,000
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07391015KLM-2000AVA-G3/8G3/8KLM-AVA(ロングタイプ)20002041.5904
205,000
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
07391031KLM-200AVA-G1/2G1/2KLM-AVA200241.5104
74,300
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07391040KLM-200AVA-G3/4G3/4KLM-AVA200241.5104
74,300
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07391049KLM-200AVA-G3/8G3/8KLM-AVA200241.5104
74,300
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07391058KLM-250AVA-G1/2G1/2KLM-AVA250291.5154
76,300
72,980
80,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07391067KLM-250AVA-G3/4G3/4KLM-AVA250291.5154
76,300
72,980
80,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07391076KLM-250AVA-G3/8G3/8KLM-AVA250291.5154
76,300
72,980
80,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07391085KLM-300AVA-G1/2G1/2KLM-AVA300341.5204
79,000
74,980
82,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07391101KLM-300AVA-G3/4G3/4KLM-AVA300341.5204
79,000
74,980
82,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07391110KLM-300AVA-G3/8G3/8KLM-AVA300341.5204
79,000
74,980
82,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07391119KLM-350AVA-G1/2G1/2KLM-AVA350391.5254
81,400
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07391128KLM-350AVA-G3/4G3/4KLM-AVA350391.5254
81,400
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07391137KLM-350AVA-G3/8G3/8KLM-AVA350391.5254
81,400
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07391146KLM-400AVA-G1/2G1/2KLM-AVA400441.5304
86,900
82,980
91,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07391155KLM-400AVA-G3/4G3/4KLM-AVA400441.5304
86,900
82,980
91,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする