曜日別特売

パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-G

パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-G - 協和パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-G - 協和

◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシールされ、接続されていますので取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐熱:150℃◎耐圧:0.3MPa◎縦指示線タイプ◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。

形状パイプ式内容量1個
全21種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
公差
シリーズ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07381775KLPC-100G-M10A:±0.45KLPC-G1002424
10,400
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
07381791KLPC-100G-M12A:±0.45KLPC-G1002424
10,600
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381800KLPC-100G-M8A:±0.40KLPC-G(本体小型)1002020
7,190
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381809KLPC-120G-M8A:±0.40KLPC-G(本体小型)1202020
8,000
7,598
8,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381818KLPC-150G-M10A:±0.45KLPC-G1502424
11,000
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381827KLPC-150G-M12A:±0.45KLPC-G1502424
11,300
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381836KLPC-150G-M8A:±0.40KLPC-G(本体小型)1502020
8,670
8,198
9,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381845KLPC-200G-M10A:±0.45KLPC-G2002424
11,700
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381861KLPC-200G-M12A:±0.45KLPC-G2002424
11,800
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381870KLPC-250G-M10A:±0.45KLPC-G2502424
13,000
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381879KLPC-250G-M12A:±0.45KLPC-G2502424
13,100
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381888KLPC-300G-M10A:±0.45KLPC-G3002424
13,400
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381897KLPC-300G-M12A:±0.45KLPC-G3002424
13,600
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381906KLPC-350G-M10A:±0.50KLPC-G3502424
14,700
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381915KLPC-350G-M12A:±0.50KLPC-G3502424
14,800
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381931KLPC-400G-M10A:±0.50KLPC-G4002424
15,400
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381940KLPC-400G-M12A:±0.50KLPC-G4002424
15,500
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381949KLPC-450G-M10A:±0.50KLPC-G4502424
15,700
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381958KLPC-450G-M12A:±0.50KLPC-G4502424
15,800
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381967KLPC-500G-M10A:±0.50KLPC-G5002424
16,400
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381976KLPC-500G-M12A:±0.50KLPC-G5002424
16,500
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする