曜日別特売

長形オイルゲージ(金属製) 温度計付自動バルブ付オイルゲージ KLM-AVT

長形オイルゲージ(金属製) 温度計付自動バルブ付オイルゲージ KLM-AVT - 協和長形オイルゲージ(金属製) 温度計付自動バルブ付オイルゲージ KLM-AVT - 協和

◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-AVT 型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズの温度計付自動ストップバルブ機構内蔵オイルゲージです。◎自動ストップバルブ機構と併せ、大型温度計をコンパクトに取り付けポルトと一体化。◎万一、ゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.0MPa

形状長形DM12×1.75シリーズKLM-AVT内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
公差A
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07391618KLM-150AVT-M1215018554±0.40
55,800
52,980
58,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07391627KLM-200AVT-M12200235104±0.45
57,400
54,980
60,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07391636KLM-250AVT-M12250285154±0.45
59,000
55,980
61,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
07391645KLM-300AVT-M12300335204±0.45
61,300
57,980
63,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
07391661KLM-350AVT-M12350385254±0.50
63,300
59,980
65,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07391670KLM-400AVT-M12400435304±0.50
68,800
64,980
71,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07391679KLM-450AVT-M12450485354±0.50
71,500
67,980
74,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
07391688KLM-500AVT-M12500535404±0.50
75,100
70,980
78,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする