曜日別特売

長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター KMA-A

長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター KMA-A - 協和長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター KMA-A - 協和

◎着脱アダプター・KLPD-G型、KLM型等の長形オイルゲージは長期間の使用によるゲージ管の汚れや、不慮の破損に対し分解手入れや部品の交換が簡単にできますが、この時には油槽の油抜きが、必要になります。・KMA着脱アダプターは、オイルゲージの着脱によりバルブの開閉を自動的に行うため、この油抜き作業を必要としません。◎本体は真鍮にクロムメッキ仕上げのものを標準とし、KLM-F型に鉄製、KLM-S型にステンレス製を用意しています。

形状長形シリーズKMA-A内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法A(mm)
寸法D(mm)
ねじ寸法
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07377329KMA-12SS400724G:M12×1.7520.5
7,500
7,098
7,808(税込)
13日以内出荷
返品不可
07377338KMA-3-BC36041036G:G3/829.5
11,300
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
07377347KMA-3-BRC36041032G:R3/829.5
11,300
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
07377356KMA-3-FSS4001536G:G3/824.5
11,300
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
07377365KMA-3-SSUS3041036G:G3/829.5
30,000
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
07377381KMA-4-BC36041036G:G1/229.5
11,300
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
07377390KMA-4-BRC36041032G:R1/229.5
11,300
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
07377399KMA-4-FSS4001536G:G1/224.5
11,300
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
07377408KMA-4-SSUS3041036G:G1/229.5
30,000
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
07377417KMA-6-BC36041036G:G3/429.5
11,300
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
07377426KMA-6-BRC36041032G:R3/429.5
11,300
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
07377435KMA-6-FSS4001536G:G3/424.5
11,300
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
07377451KMA-6-SSUS3041036G:G3/429.5
30,000
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする