曜日別特売

長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT

長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT - 協和長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT - 協和

◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-T型は、KLA型と同様、本体に耐熱改良型メタクリル樹脂を用いた、シンプルなオイルゲージです。◎取り付けポルトとバイメタル温度計(小型)が一体となった、非常にコンパクトな設計です。※温度計の指示板(目盛板)は、多少変更することがあります。ご了承下さい。◎本体の透明度は大変良く、裏面の印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎KLA-T型は、上下2本の赤線とフロートの入ったものを標準品として、製作しています。◎耐熱:100℃・耐熱はメタクリル樹脂では約100 ℃ですが、80~90℃まででご使用ください。◎KLA-T型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。

形状長形フロート:黒指示線上下赤線内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公差
シリーズ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07377259KLA-80AT-A-M10A:±0.35KLA-AT-A8022E:M10×1.50
13,100
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07379989KLA-100AT-A-M10A:±0.40KLA-AT-A10022E:M10×1.50
13,600
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07379998KLA-100BT-A-M10A:±0.40KLA-BT-A10026E:M10×1.50
14,100
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380007KLA-100BT-A-M12A:±0.40KLA-BT-A10026E:M12×1.75
14,500
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380016KLA-120AT-A-M10A:±0.40KLA-AT-A12022E:M10×1.50
14,600
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380025KLA-120BT-A-M10A:±0.40KLA-BT-A12026E:M10×1.50
14,700
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380041KLA-120BT-A-M12A:±0.40KLA-BT-A12026E:M12×1.75
15,100
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380050KLA-140AT-A-M10A:±0.40KLA-AT-A14022E:M10×1.50
14,800
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380059KLA-140BT-A-M10A:±0.40KLA-BT-A14026E:M10×1.50
15,000
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380068KLA-140BT-A-M12A:±0.40KLA-BT-A14026E:M12×1.75
15,500
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380077KLA-150AT-A-M10A:±0.40KLA-AT-A15022E:M10×1.50
15,400
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380086KLA-150BT-A-M10A:±0.40KLA-BT-A15026E:M10×1.50
15,700
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380095KLA-150BT-A-M12A:±0.40KLA-BT-A15026E:M12×1.75
16,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380111KLA-160AT-A-M10A:±0.40KLA-AT-A16022E:M10×1.50
16,000
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380120KLA-160BT-A-M10A:±0.40KLA-BT-A16026E:M10×1.50
16,000
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380129KLA-160BT-A-M12A:±0.40KLA-BT-A16026E:M12×1.75
16,500
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380138KLA-180AT-A-M10A:±0.40KLA-AT-A18022E:M10×1.50
16,400
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380147KLA-180BT-A-M10A:±0.45KLA-BT-A18026E:M10×1.50
16,900
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380156KLA-180BT-A-M12A:±0.45KLA-BT-A18026E:M12×1.75
17,400
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380165KLA-200AT-A-M10A:±0.40KLA-AT-A20022E:M10×1.50
17,400
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380181KLA-200BT-A-M10A:±0.45KLA-BT-A20026E:M10×1.50
17,900
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380190KLA-200BT-A-M12A:±0.45KLA-BT-A20026E:M12×1.75
18,400
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380199KLA-250AT-A-M10A:±0.40KLA-AT-A25022E:M10×1.50
19,700
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380208KLA-250BT-A-M10A:±0.45KLA-BT-A25026E:M10×1.50
21,000
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380217KLA-250BT-A-M12A:±0.45KLA-BT-A25026E:M12×1.75
21,500
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380226KLA-300AT-A-M10A:±0.40KLA-AT-A30022E:M10×1.50
22,300
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380235KLA-300BT-A-M10A:±0.45KLA-BT-A30026E:M10×1.50
23,400
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380251KLA-300BT-A-M12A:±0.45KLA-BT-A30026E:M12×1.75
24,000
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380260KLA-40AT-A-M10A:±0.35KLA-AT-A4022E:M10×1.50
12,100
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380269KLA-50AT-A-M10A:±0.35KLA-AT-A5022E:M10×1.50
12,400
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380278KLA-50BT-A-M10A:±0.35KLA-BT-A5026E:M10×1.50
13,000
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380287KLA-50BT-A-M12A:±0.35KLA-BT-A5026E:M12×1.75
13,200
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380296KLA-60AT-A-M10A:±0.35KLA-AT-A6022E:M10×1.50
12,700
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380305KLA-60BT-A-M10A:±0.35KLA-BT-A6026E:M10×1.50
13,300
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380321KLA-60BT-A-M12A:±0.35KLA-BT-A6026E:M12×1.75
13,700
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380330KLA-70AT-A-M10A:±0.35KLA-AT-A7022E:M10×1.50
12,900
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380339KLA-70BT-A-M10A:±0.35KLA-BT-A7026E:M10×1.50
14,000
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380348KLA-70BT-A-M12A:±0.35KLA-BT-A7026E:M12×1.75
14,400
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380357KLA-80BT-A-M10A:±0.35KLA-BT-A8026E:M10×1.50
13,700
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
07380366KLA-80BT-A-M12A:±0.35KLA-BT-A8026E:M12×1.75
14,100
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする