L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ KLM-L

L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ KLM-L - 協和L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ KLM-L - 協和

◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています。

形状L型内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
シリーズ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07376717KLM-100L216KLM-L210014Φ10
9,430
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376726KLM-100L319KLM-L310016Φ10
10,500
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
07376735KLM-125L216KLM-L212514Φ10
10,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376751KLM-125L319KLM-L312516Φ10
11,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376760KLM-150L216KLM-L215014Φ10
11,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376769KLM-150L319KLM-L315016Φ10
12,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376778KLM-150L423KLM-L415031Φ12
16,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376787KLM-200L319KLM-L320016Φ10
16,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
07376796KLM-75L216KLM-L27514Φ10
8,650
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
07384688KLM-100L423KLM-L410031Φ12
13,600
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384697KLM-125L423KLM-L412531Φ12
15,400
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384706KLM-200L216KLM-L220014Φ10
15,000
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384715KLM-200L423KLM-L420031Φ12
19,700
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384731KLM-250L216KLM-L225014Φ10
18,100
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384740KLM-250L319KLM-L325016Φ10
18,700
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384749KLM-250L423KLM-L425031Φ12
21,300
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384758KLM-300L216KLM-L230014Φ10
23,200
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384767KLM-300L319KLM-L330016Φ10
24,600
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384776KLM-300L423KLM-L430031Φ12
26,600
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384785KLM-50L216KLM-L25014Φ10
8,250
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384801KLM-50L319KLM-L35016Φ10
8,860
8,398
9,238(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384810KLM-50L423KLM-L45031Φ12
12,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
07384819KLM-75L319KLM-L37516Φ10
9,250
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384828KLM-75L423KLM-L47531Φ12
13,000
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする