曜日別特売

長形オイルゲージ(金属製) ストップバルブ付オイルゲージ(鉄製) KLM-FAV

長形オイルゲージ(金属製) ストップバルブ付オイルゲージ(鉄製) KLM-FAV - 協和長形オイルゲージ(金属製) ストップバルブ付オイルゲージ(鉄製) KLM-FAV - 協和

◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎自動ストップバルブ機構と併せ、手動バルブ付取り付けボルトを採用した、二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が慟き、油漏れを防ぎます。◎耐熱、耐薬品性に優れています。◎製品全体は非常にコンパクトに設計されていて、目視する部分が広くなっています。◎耐熱:150 ℃◎耐圧:1.5~2MPa◎KLM型同様、取り付けピッチの長さに応じて、中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。

形状長形シリーズKLM-FAV内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
D
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
公差A
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07392020KLM-150FAV-M10M10×1.5015018255±0.40
95,900
90,980
100,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
07392029KLM-150FAV-M12M12×1.7515018255±0.40
95,900
90,980
100,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
07392038KLM-200FAV-M10M10×1.50200232105±0.45
97,500
92,980
102,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
07392047KLM-200FAV-M12M12×1.75200232105±0.45
97,500
92,980
102,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
07392056KLM-250FAV-M10M10×1.50250282155±0.45
99,400
93,980
103,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
07392065KLM-250FAV-M12M12×1.75250282155±0.45
99,400
93,980
103,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
07392081KLM-300FAV-M10M10×1.50300332205±0.45
103,000
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
07392090KLM-300FAV-M12M12×1.75300332205±0.45
103,000
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
07392099KLM-350FAV-M10M10×1.50350382255±0.50
106,000
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
07392108KLM-350FAV-M12M12×1.75350382255±0.50
106,000
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
07392117KLM-400FAV-M10M10×1.50400432305±0.50
107,000
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
07392126KLM-400FAV-M12M12×1.75400432305±0.50
107,000
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
07392135KLM-450FAV-M10M10×1.50450482355±0.50
110,000
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
07392151KLM-450FAV-M12M12×1.75450482355±0.50
110,000
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
07392160KLM-500FAV-M10M10×1.50500532405±0.50
114,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07392169KLM-500FAV-M12M12×1.75500532405±0.50
114,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする