パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD

パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD - 協和パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD - 協和

◎KLPD型は一般用オイルゲージです。◎ゲージ管の中央にKLP型と同様に赤線が入っていて、油が入ると赤線が太くなり、油の量が明確になります。・遠くからでも油の量が確認できます。◎パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。・ゲージ管の径は一般用ではピッチ100~150mmでΦ12、ピッチ 200~1,000mmでΦ16です。◎耐圧:1.0MPa◎フロートが入っています。◎取り付けピッチ400mm以上については、中間受けが付いています。・この中間受けは指示線の役目も果たします。

形状パイプ式内容量1個
全34種類を絞り込む
寸法A(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
公差
寸法H(mm)
シリーズ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07382597KLPD-100-M10A:±0.4020KLPD(本体小型)10033
8,250
7,798
8,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382606KLPD-100-M8A:±0.4020KLPD(本体小型)10033
8,250
7,798
8,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382615KLPD-120-M10A:±0.4020KLPD(本体小型)12033
9,040
8,598
9,458(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382631KLPD-120-M8A:±0.4020KLPD(本体小型)12033
9,040
8,598
9,458(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382640KLPD-150-M10A:±0.4020KLPD(本体小型)15033
10,300
9,798
10,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382649KLPD-150-M8A:±0.4020KLPD(本体小型)15033
10,300
9,798
10,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382658KLPD-200-M10A:±0.4532KLPD20047
15,000
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382667KLPD-200-M12A:±0.4532KLPD20047
15,000
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382676KLPD-200-M14A:±0.4532KLPD20047
15,000
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382685KLPD-200-M16A:±0.4532KLPD20047
15,000
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382701KLPD-250-M10A:±0.4532KLPD25047
16,200
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382710KLPD-250-M12A:±0.4532KLPD25047
16,200
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382719KLPD-250-M14A:±0.4532KLPD25047
16,200
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382728KLPD-250-M16A:±0.4532KLPD25047
16,200
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382737KLPD-300-M10A:±0.4532KLPD30047
17,700
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382746KLPD-300-M12A:±0.4532KLPD30047
17,700
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382755KLPD-300-M14A:±0.4532KLPD30047
17,700
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382771KLPD-300-M16A:±0.4532KLPD30047
17,700
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382780KLPD-350-M10A:±0.5032KLPD35047
19,700
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382789KLPD-350-M12A:±0.5032KLPD35047
19,700
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382798KLPD-350-M14A:±0.5032KLPD35047
19,700
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382807KLPD-350-M16A:±0.5032KLPD35047
19,700
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382816KLPD-400-M10A:±0.5032KLPD40047
21,700
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382825KLPD-400-M12A:±0.5032KLPD40047
21,700
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382841KLPD-400-M14A:±0.5032KLPD40047
21,700
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382850KLPD-400-M16A:±0.5032KLPD40047
21,700
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382859KLPD-450-M10A:±0.5032KLPD45047
23,600
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382868KLPD-450-M12A:±0.5032KLPD45047
23,600
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382877KLPD-450-M14A:±0.5032KLPD45047
23,600
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382886KLPD-450-M16A:±0.5032KLPD45047
23,600
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382895KLPD-500-M10A:±0.5032KLPD50047
26,000
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382911KLPD-500-M12A:±0.5032KLPD50047
26,000
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382920KLPD-500-M14A:±0.5032KLPD50047
26,000
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
07382929KLPD-500-M16A:±0.5032KLPD50047
26,000
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする