協和
球形握り KRM-C KRM-CS202-B
◎芯金付CS型を標準としています。
仕様
芯金付
色
黒
サイズ
B:M6 (P=1.00)
シリーズ
KRM-C
寸法A(mm)
20
寸法C(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07377015
KRM-CS202-B
¥
330
¥
309
¥
340
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください