協和
締付ハンドルナット KRM-G KRM-GS25-B
◎芯金付GS型を標準としています。
仕様
芯金付
色
黒
サイズ
B:M5 (P=0.80)
シリーズ
KRM-G
寸法A(mm)
25
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
11
寸法C(mm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07377058
KRM-GS25-B
¥
330
¥
309
¥
340
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください