コクヨ
リングファイル<NEOS>
用途
オフィスや働き方の変化に対応し、進化したリングファイル
トラスコ品番
198-1392
色
オフホワイト
サイズ
A4
タイプ
タテ型
種類
2穴Oリングファイル
穴数
2
リング内径(Φmm)
22
外寸法(mm)
幅256×背幅27×高さ307
収納枚数(枚)
(適正)180
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07370311
42699507
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください