レターケーススチール引き出しタイプA4縦 片引7段

レターケーススチール引き出しタイプA4縦 片引7段 - コクヨ

A4書類を縦にきちんと整理。耐久性に優れたスチール製。

用途A4書類を縦にきちんと整理。引出し数7材質スチールトラスコ品番179-7424サイズA4高さ(mm)353奥行(mm)330間口(mm)256外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×330×353引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×327×41内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し数
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07370347504809207256330
13,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする