曜日別特売

油専用モップパッド

油専用モップパッド - ピグ油専用モップパッド - ピグ油専用モップパッド - ピグ

油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
専用のハンドルとフレーム(RQ850FRM別売り)に取り付け、使用します。
液体をマット内に保持するため、使用後の液体の垂れ落ちがほとんどありません。
使い捨てタイプなので、清掃後に水や洗剤で洗う必要がありません。
清掃面は耐摩耗性にすぐれ、丈夫です。

用途
清掃作業に。
狭いスペースや手の届きにくい場所の液体のふき取りに。
トラスコ品番565-8423材質ポリプロピレン長さ(mm)610幅(mm)190RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームRQ850FRM内容量1袋(20枚)
注意
※常温の乾燥した室内で、紫外線を避け、段ボールのフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。
※ご使用時に問題なく使用できるよう、製品を2か月おきに点検することをお勧めいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07367836RFL641-6119
7,000
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする