日光物産(NIKKO)
保護服 バリアーマン B5240
特殊撥油加工が油の侵入を防ぎます。
SMS素材特有の優れた通気性と粉じんバリア性があります。
用途
ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業
粉じんを伴う作業。
色
ブルー
機能
通気性、粉じんバリア性
素材
ポリプロピレン
内容量
1着
注意
※使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07363670
B5240 L
683-9197
L
92~100
170~176
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
07363679
B5240 LL
683-9183
LL
100~108
176~182
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
07363688
B5240 3L
683-9664
3L
108~116
182~188
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
07363697
B5240 4L
683-9192
4L
116~124
188~194
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください