三菱マテリアル
汎用
汎用2枚刃ショート刃長ボールエンドミルです。
炭素鋼から焼入鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮します。
用途
被削材:鋼
刃数
2
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
ボール半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07367109
MP2SBR0020S06
669-7313
0.6
0.2
¥
6,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
07367118
MP2SBR0030S06
669-7321
0.9
0.3
¥
5,380
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07367127
MP2SBR0040S06
669-7330
1.2
0.4
¥
5,050
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
07367136
MP2SBR0075S06
669-7356
2.3
0.75
¥
5,440
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
07367145
MP2SBR0100S06
669-7364
3
1
¥
4,560
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください