曜日別特売

可変ノズル

可変ノズル - スーパー工業可変ノズル - スーパー工業可変ノズル - スーパー工業可変ノズル - スーパー工業

接続部:1/4メスネジ
噴射角度を自在にコントロール可能です(~80°)。1/4メスネジタイプです。

適合圧力(MPa)21以下水温(℃)90以下内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0740784904000021147-4222【可変ノズル】1.2
8,700
7,998
8,798(税込)
当日出荷
0740785804000021K147-4218【可変ノズル】1.1
8,700
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする