千代田精機
マイルドホース用チヨコック
マイルドホース用のチヨコックです。
材質
本体:真鍮/パッキン:ニトリルゴム/スプリング:ステンレス
使用圧力(MPa)
1未満
使用温度(℃)
-10~+40
破壊圧力(MPa)
3(本体全体が破壊する最小圧力値)
接続形状
ホ-ス:1/4(6)5/16(8)3/8(9)、ネジ:酸素用M16×15(右)ガス用M16×1.5(左)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ガス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07416931
SS-TO4
酸素
¥
3,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
07416940
SS-TG4
アセチレンなど
¥
3,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった