安全興業
安全コーン Wコーン
重量タイプのコーンなので、風などで飛ばされにくいです。
用途
工事現場や駐車場、イベント用。
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
370
高さ(mm)
700
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
デザイン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07403037
KEY794
652-8072
赤
無地
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07403046
KEY-794K
652-8064
赤白3段
ライン入り
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07403055
KEY-794BK
652-8059
緑白3段
ライン入り
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください