アラオ
安全灯 重機安全ポール LED
マグネットで簡単に重機に設置できます。
LEDで夜間でも安心です。
LED点灯パターンは点滅・連点灯の2パターンです。(スイッチで切替可)
用途
重機使用時の安全確保に。
トラスコ品番
652-9783
全長(mm)
970
色
赤
ポール径(Φmm)
46
ポール長(mm)
870
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07401935
AR-1358
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください