大型フッ素コートハサミ

大型フッ素コートハサミ - ALLEX大型フッ素コートハサミ - ALLEX大型フッ素コートハサミ - ALLEX大型フッ素コートハサミ - ALLEX大型フッ素コートハサミ - ALLEX大型フッ素コートハサミ - ALLEX大型フッ素コートハサミ - ALLEX

3.0mmの板厚を活かし、力強く切れる刃に粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティングを施しています。
ハンドルは耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性が高いガラス繊維入りポリプロピレン樹脂を使用しています。
樹脂製ナットを使用することにより、開閉感を向上しています。
職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。

用途厚紙、段ボール、プラダン、粘着テープ等にトラスコ品番665-5835材質【刃部】ステンレス刃物鋼(420J2)【ハンドル部】ガラス繊維入りポリプロピレン全長(mm)207刃長(mm)75刃厚(mm)3内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0740203015107207
2,850
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする