日酸TANAKA
加熱火口 6220
適合
【切断器】小形溶接器NZ、MZ
トラスコ品番
469-4285
切断能力(mm)
極薄~0.5
呼称
小溶アセチレン用火口
取付ねじ
W7.5-28
使用ガス
アセチレン
火口全長(mm)
35
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07411525
Q622025
¥
2,500
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください