曜日別特売

国産自然系塗料 WOODLOVE オイルフィニッシュ

国産自然系塗料 WOODLOVE オイルフィニッシュ - ニッペホームプロダクツ国産自然系塗料 WOODLOVE オイルフィニッシュ - ニッペホームプロダクツ国産自然系塗料 WOODLOVE オイルフィニッシュ - ニッペホームプロダクツ国産自然系塗料 WOODLOVE オイルフィニッシュ - ニッペホームプロダクツ国産自然系塗料 WOODLOVE オイルフィニッシュ - ニッペホームプロダクツ国産自然系塗料 WOODLOVE オイルフィニッシュ - ニッペホームプロダクツ国産自然系塗料 WOODLOVE オイルフィニッシュ - ニッペホームプロダクツ国産自然系塗料 WOODLOVE オイルフィニッシュ - ニッペホームプロダクツ

木目の質感をそのまま生かす「オイルフィニッシュ仕上げ」の木材専用塗料です。
塗膜を形成せずに木材に深く浸透して、木材を保護します。
木材に浸み込ませ、布でふき取るだけで、色ムラのないプロの仕上がり感に。
亜麻仁油ベースで木の呼吸を妨げない、安心・安全の国産自然系塗料です。
撥水性、防汚性、ツヤなし仕上げ。

用途家具、建材、フローリングなど、浸透性のある木材成分合成樹脂(アルキド)、天然樹脂、植物油(亜麻仁油)、有機溶剤標準重ね塗り回数(回)2危険等級乾燥時間(時間)約12以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水性・防汚塗り重ね可能時間(時間)約24以上危険物の性状非水溶性内容量1缶
注意
※有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中は十分に換気をしてください。
※火気のあるところでは塗らないでください。
※取り扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
※水のかかる頻度が高い場所への使用は白シミを生じますので十分に注意してください。
※塗料が付着した可燃物(ウエス、ダンボールなど)やカスなどは自然発火する恐れがありますので、速やかに焼却処分するか、水に浸して処理ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
容量(L)
塗布面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像074124964976124528705532-9706ナチュラル2000.2約2
2,068
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メイン画像074125054976124528729532-9709ダークウォルナット2000.2約2
2,068
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メイン画像074125214976124528736532-9732エボニーブラウン2000.2約2
2,068
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像074125304976124528804532-9715ナチュラル10001約10
5,132
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像074125394976124528811532-9746ミディアムウォルナット10001約10
5,132
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像074125484976124528828532-9722ダークウォルナット10001約10
5,132
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像074125574976124528835532-9713エボニーブラウン10001約10
5,132
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする